Beli perkakas com di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Press Caster Rubber Wheel, Brake
    Mulai

    Rp519.900

    TRUSCO Press Caster Rubber Wheel, Brake
    Deskripsi:
    Various types of truck transport. General industrial equipment.
    atribut:
    • Specifications: Swivel Caster S
  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  4. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  5. York Round Tree Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp129.900

    York Round Tree Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Round Tree. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Head Shape: Round Tree
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
  6. NAKANISHI Carbide Alloy Cutter (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp359.900

    NAKANISHI Carbide Alloy Cutter (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 60000
  7. monotaro Carbide Rotary Bar
    36%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Carbide Rotary Bar
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
  8. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  9. York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp89.900

    York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
  10. TRUSCO Carbide Burr Bullet Type (Mata Bor Tuner)
    36%
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Carbide Burr Bullet Type (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Shaft Length (mm): 45
    • Shank Diameter (mm): 6
  11. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  12. York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp279.900

    York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Wheel Width: 10-25mm
    • Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
    • Grit: P120 P60 P80
    • Diameter: 10-25mm
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Shank Diameter: 3mm 6mm
  13. York Double Cut Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp1.499.900

    York Double Cut Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Sets of various style burrs packaged in a handy pocket 'glasses case' style plastic holder. Ideal for the shop floor worker with various deburring tasks. 6 Pieces. Operating speeds: 6,000-40,000rpm. Cut 6-6mm Shank Contents 1x each: 10 x 19mm cylindrical end cutting, cylindrical plain end, cylindrical ball end, round tree, pointed tree, 6 x 5mm spherical, 6 x 19mm conical, 10 x 27 conical 14Degree. Cut 6-3mm Shank Contents 1x each: 3 x 14mm cylindrical end cutting, 3 x 14mm cylindrical plain end, 3 x 14mm cylindrical ball end, 6 x 13mm pointed tree, 6 x 10mm oval, 3 x 3mm spherical, 3 x 11mm conical, 6 x 19mm conical 14 Degree.
    atribut:
    • Cut Type: Double Cut
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
    • Head Shape: Conical Conical 14 Degree Cylindrical Ball End Cylindrical End Cutting Cylindrical Plain End Pointed Tree Round Tree Spherical
  14. TRUSCO Carbide Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Carbide Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    -Sharpness is good, smooth processing can be done.-A set of 10 piece carbide bars of F 3mm shank.-TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030
    atribut:
    • Shank Diameter: 3mm
    • Content: TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030
  15. monotaro Electrocoat Diamond Bur Set (Mata Bor Tuner Diamond)
    Mulai

    Rp839.900

    monotaro Electrocoat Diamond Bur Set (Mata Bor Tuner Diamond)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Application: Ideal for super hard, ceramics, stone, glass, rubber silicon, plastic, RFP, steel tampering for processing non-ferrous metals and non-metals.
    • Set Contents: A10, A15, A20, A25, A30, A40, A50, C15, C20, C25, C30, C40, C50, P30, R20, R30, B10, B20, B30, B40, B50, F20, F30, F40, F50, T20, T30, J60, P60, and Q60 -- one each
    • Grain Size: #100/150
    • Overall Length (mm): 45
    • Abrasive Material: Diamond
    • Maximum Speed (rpm): 50000 - 80000
    • Package Weight (g): 116
    • Shank Diameter (mm): 3
Daftar Harga perkakas com Terbaru November 2026
TRUSCO Press Caster Rubber Wheel, BrakeRp519.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
York Round Tree Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Rp129.900
NAKANISHI Carbide Alloy Cutter (Mata Bor Tuner)Rp359.900
monotaro Carbide Rotary BarRp159.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
MultiPro Spray Gun Accessories (Aksesoris Alat Semprot Cat)Rp189.900
York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Rp89.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)